曜日別特売
KV-250-A 高圧バルブ 千代田精機 81920198

高圧バルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は接続・使用ガスなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続
出口:W22山14オネジ(R)(M12×1.0スリーブ)、入口:W22山14オネジ(R)
使用ガス
O2、N2、Ar、CO2など
注文コード
81920198
品番
KV-250-A
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。
軽快なハンドル操作の高圧弁です。

質量(g)
620
径(Φmm)
弁座:4
接続
出口:W22山14オネジ(R)(M12×1.0スリーブ)、入口:W22山14オネジ(R)
使用ガス
O2、N2、Ar、CO2など
Cv値
0.45
材質
本体:C3771B、ディスク:PCTFE(ダイフロン)
使用温度(℃)
ー10~+60
設計圧力(MPa)
24.6
バルブ種類
アングル弁
関連資料:(0.79MB)
注意
※使用ガス、圧力、口径及び材質など使用目的に合ったバルブをご採用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする