曜日別特売
SV-30-AU 高圧バルブ 千代田精機 81920381

高圧バルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は接続・使用ガスなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続
入口:W22山14オネジ(R)、出口:W22山14オネジ(R)(外径Φ15スリーブ)
使用ガス
C2H2など
注文コード
81920381
品番
SV-30-AU
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。
軽快なハンドル操作の高圧弁です。

質量(g)
440
径(Φmm)
弁座:6
接続
入口:W22山14オネジ(R)、出口:W22山14オネジ(R)(外径Φ15スリーブ)
使用ガス
C2H2など
Cv値
0.8
材質
本体:C3771B、ディスク:PCTFE(ダイフロン)
使用温度(℃)
ー10~+60
設計圧力(MPa)
3
バルブ種類
AC二方弁
関連資料:(0.79MB)
注意
※使用ガス、圧力、口径及び材質など使用目的に合ったバルブをご採用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする