- 質量(g)
- 約1500
- 径(Φmm)
- 弁座:6
- 接続
- 出口:W22山14オネジ(R)、入口:W22山14オネジ(R)、Rc1/4
- Cv値
- 0.55
- 設計圧力(MPa)
- 24.2
- 材質
- 本体:C3604B、ディスク:PCTFE(ダイフロン),真鍮製
- 切替方式
- ノーマルクローズ(N.C.)
- 使用温度(℃)
- ー10~+40
- 常用圧力(MPa)
- ドライエア:0.4~0.7 (AOV-29+0.4~0.6
- 適合ガス
- パイロット:窒素
- 使用ガス
- O2、N2、Ar、Air、H2、He
- バルブ種類
- エアー作動二方弁