千代田精機
高圧バルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続・使用ガス
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続
出口:W22山14オネジ(R)×2、入口:W22山14オネジ(R/P)
使用ガス
O2、N2、Ar、CO2など
注文コード
81920697
品番
KV-250-T
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。
軽快なハンドル操作の高圧弁です。
質量(g)
530
径(Φmm)
弁座:4
接続
出口:W22山14オネジ(R)×2、入口:W22山14オネジ(R/P)
使用ガス
O2、N2、Ar、CO2など
Cv値
0.5
材質
本体:C3771B、ディスク:PCTFE(ダイフロン)
使用温度(℃)
ー10~+60
設計圧力(MPa)
24.6
バルブ種類
三方弁
関連資料:
(0.79MB)
注意
※使用ガス、圧力、口径及び材質など使用目的に合ったバルブをご採用ください。