曜日別特売
AOV-29+(N.C.) 高圧バルブ 千代田精機 81921108

高圧バルブ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品は接続など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続
出口:W29山16オネジ(R)、入口:W29山16オネジ(R)、Rc1/4
注文コード
81921108
品番
AOV-29+(N.C.)
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
質量(g)
約3500
径(Φmm)
弁座:10
接続
出口:W29山16オネジ(R)、入口:W29山16オネジ(R)、Rc1/4
Cv値
1
設計圧力(MPa)
25
材質
本体:C3604B、ディスク:PCTFE(ダイフロン),真鍮製
切替方式
ノーマルクローズ(N.C.)
使用温度(℃)
ー10~+40
常用圧力(MPa)
ドライエア:0.4~0.7 (AOV-29+0.4~0.6
適合ガス
パイロット:窒素
使用ガス
O2、N2、Ar、Air、H2、He
バルブ種類
エアー作動二方弁

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする