曜日別特売
220USBC-1GL 電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション ベッセル 81921169

220USBC-1GL 電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション ベッセル 81921169
220USBC-1GL 電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション ベッセル 81921169
220USBC-1GL 電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション ベッセル 81921169
220USBC-1GL 電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション ベッセル 81921169
220USBC-1GL 電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション ベッセル 81921169

電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81921169
品番
220USBC-1GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

無負荷回転数280回転/分。
最大出力トルク(電動)3.0N・m。
最大耐久トルク(手動)12N・m
充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。
軽量170g。
高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)。
六角対辺6.35mmビット対応。
落下防止コードを取付可能。

セット内容
本体、ビット+2/-6(100mm)、USB充電ケーブル(TypeA-C/1m)
最大出力トルク(N・m)
3(電動)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする