曜日別特売
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878

SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878
SH-34-013-WH ワードローブ タカシン家具工業 81921878

ワードローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ホワイト木目
内容量1台注文コード81921878品番SH-34-013-WH
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

SH-34-014と一緒にお使いいただく事が可能です。

耐荷重(kg)
パイプ耐荷重:10
固定棚耐荷重:10
移動棚耐荷重:10
引き出し耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
質量(kg)
約43、梱包:25・20
色
ホワイト木目
寸法
梱包:長さ95.5×幅46.0×厚み15.5(cm)
寸法(cm)
幅74×奥行57.5×高さ188

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,637/税込¥4,001
北海道地方数量1につき¥3,637/税込¥4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする