曜日別特売

ワードローブ

ワードローブ - タカシン家具工業ワードローブ - タカシン家具工業ワードローブ - タカシン家具工業ワードローブ - タカシン家具工業ワードローブ - タカシン家具工業ワードローブ - タカシン家具工業ワードローブ - タカシン家具工業ワードローブ - タカシン家具工業

SH-34-014と一緒にお使いいただく事が可能です。

素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
寸法(cm)
幅74×奥行57.5×高さ188
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法
耐荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-012-BR 8192279781922797SH-34-012-BR約51.5、梱包:27.5・26ブラウン木目梱包:2-1:長さ90.5×幅31.9×厚み16(cm)
2-2:長さ90.5×幅47.6×厚み19(cm)
パイプ(大)耐荷重:10
パイプ(小)耐荷重:5
固定棚耐荷重:10
移動棚(大)耐荷重:10
移動棚(小)耐荷重:5
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-013-WH 8192187881921878SH-34-013-WH約43、梱包:25・20ホワイト木目梱包:長さ95.5×幅46.0×厚み15.5(cm)パイプ耐荷重:10
固定棚耐荷重:10
移動棚耐荷重:10
引き出し耐荷重:10
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする