タカシン家具工業
掃除機収納庫 幅60センチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ナチュラル木目
ホワイト木目
ナチュラル木目
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81922578
品番
SH-34-058-NA
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
固定棚板耐荷重:10
移動棚板(大)耐荷重:10
移動棚板(小)耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。
色
ナチュラル木目
寸法
梱包:長さ92.5×幅38.5×厚み18(cm) 18.5
質量(kg)
約36.5、梱包:32
寸法(cm)
幅58.5×奥行41×高さ180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません