曜日別特売
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797

SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797
SH-34-012-BR ワードローブ タカシン家具工業 81922797

ワードローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ブラウン木目
内容量1台注文コード81922797品番SH-34-012-BR
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

SH-34-014と一緒にお使いいただく事が可能です。

寸法
梱包:2-1:長さ90.5×幅31.9×厚み16(cm)
2-2:長さ90.5×幅47.6×厚み19(cm)
耐荷重(kg)
パイプ(大)耐荷重:10
パイプ(小)耐荷重:5
固定棚耐荷重:10
移動棚(大)耐荷重:10
移動棚(小)耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
質量(kg)
約51.5、梱包:27.5・26
色
ブラウン木目
寸法(cm)
幅74×奥行57.5×高さ188

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,637/税込¥4,001
北海道地方数量1につき¥3,637/税込¥4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする