曜日別特売
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867

SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867
SH-34-002-GJ スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922867

スライド棚付きキッチンラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色グレージュ木目×ホワイト
質量(kg)約46、梱包:14.5,33.5
内容量1台注文コード81922867品番SH-34-002-GJ
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
寸法
梱包:2-1:長さ122×幅55×厚み16.5(cm)
2-2:長さ80×幅55×厚み19(cm)
耐荷重(kg)
上天板耐荷重:10
下天板耐荷重:30
固定棚板耐荷重:10
オープン部棚板耐荷重:5
スライド棚耐荷重:10
下段扉内移動棚板耐荷重:5
引き出し耐荷重:3
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
質量(kg)
約46、梱包:14.5,33.5
色
グレージュ木目×ホワイト
寸法(cm)
幅82.5×奥行47×高さ176.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,637/税込¥4,001
北海道地方数量1につき¥3,637/税込¥4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする