曜日別特売

スライド棚付きキッチンラック

スライド棚付きキッチンラック - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンラック - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンラック - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンラック - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンラック - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンラック - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンラック - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンラック - タカシン家具工業
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法
耐荷重(kg)
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-005-GJ 8192222881922228SH-34-005-GJ約35、梱包:12,25グレージュ木目×ホワイト梱包:2-1:長さ121×幅55×厚み14(cm)
2-2:長さ80×幅55×厚み17(cm)
上天板耐荷重:10
下天板耐荷重:30
固定棚板耐荷重:10
オープン部棚板耐荷重:5
スライド棚耐荷重:10
引き出し小耐荷重:5
引き出し大耐荷重:10
幅60.5×奥行47×高さ176.5
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-002-BK 8192263081922630SH-34-002-BK約46、梱包:14.5,33.5黒木目×ブラック梱包:長さ96×幅37.5×厚み9(cm)上天板耐荷重:10
下天板耐荷重:30
固定棚板耐荷重:10
オープン部棚板耐荷重:5
スライド棚耐荷重:10
下段扉内移動棚板耐荷重:5
引き出し耐荷重:3
幅82.5×奥行47×高さ176.5
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-002-GJ 8192286781922867SH-34-002-GJ約46、梱包:14.5,33.5グレージュ木目×ホワイト梱包:2-1:長さ122×幅55×厚み16.5(cm)
2-2:長さ80×幅55×厚み19(cm)
上天板耐荷重:10
下天板耐荷重:30
固定棚板耐荷重:10
オープン部棚板耐荷重:5
スライド棚耐荷重:10
下段扉内移動棚板耐荷重:5
引き出し耐荷重:3
幅82.5×奥行47×高さ176.5
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-005-BK 8192291081922910SH-34-005-BK約35、梱包:12,25黒木目×ブラック梱包:長さ96×幅46×厚み23(cm) 29上天板耐荷重:10
下天板耐荷重:30
固定棚板耐荷重:10
オープン部棚板耐荷重:5
スライド棚耐荷重:10
引き出し小耐荷重:5
引き出し大耐荷重:10
幅60.5×奥行47×高さ176.5
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする