曜日別特売
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910

SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910
SH-34-005-BK スライド棚付きキッチンラック タカシン家具工業 81922910

スライド棚付きキッチンラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色黒木目×ブラック
質量(kg)約35、梱包:12,25
内容量1台注文コード81922910品番SH-34-005-BK
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
耐荷重(kg)
上天板耐荷重:10
下天板耐荷重:30
固定棚板耐荷重:10
オープン部棚板耐荷重:5
スライド棚耐荷重:10
引き出し小耐荷重:5
引き出し大耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
質量(kg)
約35、梱包:12,25
色
黒木目×ブラック
寸法
梱包:長さ96×幅46×厚み23(cm) 29
寸法(cm)
幅60.5×奥行47×高さ176.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,637/税込¥4,001
北海道地方数量1につき¥3,637/税込¥4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする