マイン
耐熱どんぶり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
白粉引
黒
白粉引
チャコールグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81924118
品番
M11-750
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。
用途
洗浄機対応
TGK品番
1-2219-0301
色
白粉引
材質
SPS樹脂
容量(cc)
880
直径×高さ(mm)
148×90
注意
※レンジ対応