M11-756 耐熱どんぶり マイン 81924486

耐熱どんぶり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色チャコールグレー
内容量1個注文コード81924486品番M11-756
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。

用途
洗浄機対応
TGK品番
1-2219-0303
色
チャコールグレー
材質
SPS樹脂
容量(cc)
880
直径×高さ(mm)
148×90
注意
※レンジ対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする