- ペガサス プラ柄 ミニスパチュラ  三角  90mm トギノン販売 81924818

ペガサス プラ柄 ミニスパチュラ 三角 90mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81924818
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

小さいサイズで細かな作業に向いてます

TGK品番
1-1065-1501
材質
ステンレス、PP
寸法(mm)
185×25×90
耐熱温度(℃)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする