曜日別特売
EA530-NA6CUMDG EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付 unitech 81926550

EA530-NA6CUMDG EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付 unitech 81926550
EA530-NA6CUMDG EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付 unitech 81926550
EA530-NA6CUMDG EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付 unitech 81926550
EA530-NA6CUMDG EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付 unitech 81926550
EA530-NA6CUMDG EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付 unitech 81926550
EA530-NA6CUMDG EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付 unitech 81926550
EA530-NA6CUMDG EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付 unitech 81926550

EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81926550
品番
EA530-NA6CUMDG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル Wi-Fi専用モデルです。
防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーは、最大17時間の連続使用を実現しています。
本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。
ホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。
EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定モデル

用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
備考
EA530, 2次元スキャナ,Android 15, WiFiモデル, Bluetooth, カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする