コンパクト、27Lワイド&フラット庫内過熱水蒸気オーブンレンジ
庫内幅39cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。
調理後の庫内お手入れがらくに。外して丸洗いテーブルプレート:汚れても外して洗えるから清潔。セラミック製のテーブルプレートで、調理後の汚れを落としやすい。汚れが落としやすい庫内側面・背面:庫内側面・背面にはシリコン系塗装を採用。汚れが付きにくく、落としやすい。拭きやすいフラットな天面:ヒーターが露出していないフラットな天面でお手入れがらくに。お手入れコース 清掃:スチーム小皿から発生するスチームで汚れが落としやすい。脱臭:庫内の油汚れを焼き切ってニオイを低減。
重さをはかるから、あたためも解凍も、分量おまかせ 重量センサーで重さをはかり、加熱量を算出するから、食品の重さにあわせてあたため、解凍します。
分量が同じ2品をまとめて適温にあたためます。ごはんとおかずなど、同時にあたためできて便利です。
解凍・半解凍を選べるから、解凍後の用途にあわせてオートメニューを使い分けることができます。葉・果菜または根菜を選んで下ゆでができます。面倒な下ゆでもラップに包んで加熱するだけなので、手間を省けます。
おまかせで簡単オート調理[らくらくプレート焼き]日立独自の「セラミックプレート」とレンジ・オーブンの複合加熱で、冷凍からもおまかせでおいしく焼き上げます。
レンジ加熱で食材の中まですばやく温度を上げる。全体の調理時間が短くなり、食材から出る水分量を抑えてジューシー・ふっくらと仕上げます。
冷凍の食材も解凍から焼き上げ。「らくらくプレート焼き(冷凍)」メニューを選択すると、冷凍の食材をレンジ加熱で解凍してから焼き上げます。
鶏・魚のメニューを選択したら、基本の味付けは塩・こしょうでOK。付け合わせも一緒に火加減オートでおいしく調理します。事前に下味をつけるレシピやさまざまなソースによるアレンジなど、お好みの味が楽しめます。
過熱水蒸気をつかった「ノンフライ」過熱水蒸気とオーブンを使い、油を使わずカラッとフライ調理ができる。過熱水蒸気(カップ式):セラミック製の外して丸洗いテーブルプレートと専用のスチーム小皿を使う日立独自の過熱水蒸気方式。手軽に使えて準備も片付けも簡単。スチーム小皿に水を入れるだけ。
リベイク機能(時間手動設定)日立独自の「セラミックプレート」とレンジ・グリルの複合加熱で、揚げ物や総菜パン、スイーツも、中はアツアツ、表面はサクッと仕上げます。
スイーツも焼き物も手軽に作れる250℃オーブン1段
キッチンに調和するシンプル&ベーシックなデザイン。