スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ ホワイト[31L]
大容量31Lワイド&フラット庫内過熱水蒸気オーブンレンジ
庫内幅41.5cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。調理後の庫内お手入れがらくに。
外して丸洗いテーブルプレート:汚れても外して洗えるから清潔。セラミック製のテーブルプレートで、調理後の汚れを落としやすい。
汚れが落としやすい庫内側面・背面:庫内側面・背面にはシリコン系塗装を採用。汚れが付きにくく、落としやすい。
拭きやすいフラットな天面:ヒーターが露出していないフラットな天面でお手入れがらくに。
お手入れコース 清掃:スチーム小皿から発生するスチームで汚れが落としやすい。脱臭:庫内の油汚れを焼き切ってニオイを低減。
重さをはかるから、あたためも解凍も、分量おまかせ 重量センサーで重さをはかり、加熱量を算出するから、食品の重さにあわせてあたため、解凍します。
分量が同じ2品をまとめて適温にあたためます。ごはんとおかずなど、同時にあたためできて便利です。
解凍・半解凍を選べるから、解凍後の用途にあわせてオートメニューを使い分けることができます。葉・果菜または根菜を選んで下ゆでができます。面倒な下ゆでもラップに包んで加熱するだけなので、手間を省けます。
おまかせで簡単オート調理[らくらくプレート焼き]日立独自の「セラミックプレート」とレンジ・オーブンの複合加熱で、冷凍からもおまかせでおいしく焼き上げます。
レンジ加熱で食材の中まですばやく温度を上げる。全体の調理時間が短くなり、食材から出る水分量を抑えてジューシー・ふっくらと仕上げます。
冷凍の食材も解凍から焼き上げ。「らくらくプレート焼き(冷凍)」メニューを選択すると、冷凍の食材をレンジ加熱で解凍してから焼き上げます。
鶏・魚のメニューを選択したら、基本の味付けは塩・こしょうでOK。付け合わせも一緒に火加減オートでおいしく調理します。事前に下味をつけるレシピやさまざまなソースによるアレンジなど、お好みの味が楽しめます。
過熱水蒸気をつかった[ノンフライ]過熱水蒸気とオーブンを使い、油を使わずカラッとフライ調理ができる。過熱水蒸気(カップ式):セラミック製の外して丸洗いテーブルプレートと専用のスチーム小皿を使う日立独自の過熱水蒸気方式。手軽に使えて準備も片付けも簡単。スチーム小皿に水を入れるだけ。
リベイク機能(時間手動設定)日立独自の「セラミックプレート」とレンジ・グリルの複合加熱で、揚げ物や総菜パン、スイーツも、中はアツアツ、表面はサクッと仕上げます。
スイーツも焼き物も手軽に作れる250℃オーブン1段
キッチンに調和するシンプル&ベーシックなデザイン。
- 仕様
- (使いやすさ)2品同時あたため(冷凍と常温、冷凍と冷凍は不可)/トースト(2枚まで):(手動予熱有り:途中で裏返し)約16~25分/庫内灯:白熱球庫内灯×1灯/表示部:液晶(バックライト付き)/簡単操作:料理ボタン、リベイクボタン
- 付属品
- 外して丸洗いテーブルプレート(オーブン兼用)411×314mm 1枚、スチーム小皿 1個、メニューシール
- 性能
- (基本)オーブン 出力:1210W/消費電力:1240W/温度調節:100~210℃・250℃(250℃は短時間出力)、発酵(30・35・40・45℃)/グリル 出力:1210W/消費電力:1240W/レンジ 手動出力:1000W、600W、500W、200W相当、100W相当/消費電力(最高):1450W
- 形状
- (庫内)ワイド&フラット庫内
- 質量(kg)
- 約15.0
- 色
- ホワイト
- タイプ
- 過熱水蒸気 オーブンレンジ
- 種類
- センサー:重量センサー+蒸気・温度センサー
- 寸法
- 脚間:350(328)×359(245)
- 出力
- レンジ 最高:1000W(手動:最大3分間/自動:最大3分間)
- 電源
- AC100V(50-60Hz)
- 内容量(L)
- 総庫:31
- 加熱方式
- オーブン 最高温度(自動):250℃/方式:上下ヒーター式/ヒーター:上下平面ヒーター/段数:1段、グリル 上下平面ヒーターグリル、スチーム カップ式/過熱水蒸気 カップ式
- 機能
- (メニュー)レシピ数:150/オートメニュー数:118/らくらくプレート焼き:26/ボウルメニュー:28/スピードメニュー:26/ノンフライ:8/リベイク(時間手動設定)
- 本体外形寸法(mm)
- 430(461)(扉開時695)×487×365(ハンドル寸法)
- 設置方法
- 背面 壁ピッタリ左右4.5cm・上方10cm以上(設置時に確保する放熱スペース)
- 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 庫内:401×344×218(mm)
- 使用後の手入方法
- 庫内底面:外して丸洗いテーブルプレート/庫内側面・背面・天面:汚れを落としやすい庫内側面・背面、お手入れしやすい平面グリルヒーター/コース:清掃(カップ式)・脱臭
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 79.3
- 内容量
- 1式
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ ホワイト[31L] - 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81926909-260629-02.jpg)

![グラファイトオーブンレンジ アラジン ホワイト [22L] アラジン グラファイトオーブンレンジ アラジン ホワイト [22L] アラジン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81885487-260629-02.jpg)
![グラファイトオーブンレンジ アラジン グリーン [22L] アラジン グラファイトオーブンレンジ アラジン グリーン [22L] アラジン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81885469-260629-02.jpg)

![電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz] ラドンナ 電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054519-260713-02.jpg)
![電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz] ラドンナ 電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054449-260713-02.jpg)


![業務用電子レンジ NE-711GV-5 [22L /50Hz(東日本専用)] Panasonic(パナソニック) 業務用電子レンジ NE-711GV-5 [22L /50Hz(東日本専用)] Panasonic(パナソニック)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80854369-260611-02.jpg)
![業務用電子レンジ NE-711GV-6 [22L /60Hz(西日本専用)] Panasonic(パナソニック) 業務用電子レンジ NE-711GV-6 [22L /60Hz(西日本専用)] Panasonic(パナソニック)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80854457-260611-02.jpg)








