曜日別特売

スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ ホワイト [27L]

スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ ホワイト [27L] - 日立

コンパクト、27Lワイド&フラット庫内過熱水蒸気オーブンレンジ
庫内幅39cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。
調理後の庫内お手入れがらくに。外して丸洗いテーブルプレート:汚れても外して洗えるから清潔。セラミック製のテーブルプレートで、調理後の汚れを落としやすい。汚れが落としやすい庫内側面・背面:庫内側面・背面にはシリコン系塗装を採用。汚れが付きにくく、落としやすい。拭きやすいフラットな天面:ヒーターが露出していないフラットな天面でお手入れがらくに。お手入れコース 清掃:スチーム小皿から発生するスチームで汚れが落としやすい。脱臭:庫内の油汚れを焼き切ってニオイを低減。
重さをはかるから、あたためも解凍も、分量おまかせ 重量センサーで重さをはかり、加熱量を算出するから、食品の重さにあわせてあたため、解凍します。
分量が同じ2品をまとめて適温にあたためます。ごはんとおかずなど、同時にあたためできて便利です。
解凍・半解凍を選べるから、解凍後の用途にあわせてオートメニューを使い分けることができます。葉・果菜または根菜を選んで下ゆでができます。面倒な下ゆでもラップに包んで加熱するだけなので、手間を省けます。
おまかせで簡単オート調理[らくらくプレート焼き]日立独自の「セラミックプレート」とレンジ・オーブンの複合加熱で、冷凍からもおまかせでおいしく焼き上げます。
レンジ加熱で食材の中まですばやく温度を上げる。全体の調理時間が短くなり、食材から出る水分量を抑えてジューシー・ふっくらと仕上げます。
冷凍の食材も解凍から焼き上げ。「らくらくプレート焼き(冷凍)」メニューを選択すると、冷凍の食材をレンジ加熱で解凍してから焼き上げます。
鶏・魚のメニューを選択したら、基本の味付けは塩・こしょうでOK。付け合わせも一緒に火加減オートでおいしく調理します。事前に下味をつけるレシピやさまざまなソースによるアレンジなど、お好みの味が楽しめます。
過熱水蒸気をつかった「ノンフライ」過熱水蒸気とオーブンを使い、油を使わずカラッとフライ調理ができる。過熱水蒸気(カップ式):セラミック製の外して丸洗いテーブルプレートと専用のスチーム小皿を使う日立独自の過熱水蒸気方式。手軽に使えて準備も片付けも簡単。スチーム小皿に水を入れるだけ。
リベイク機能(時間手動設定)日立独自の「セラミックプレート」とレンジ・グリルの複合加熱で、揚げ物や総菜パン、スイーツも、中はアツアツ、表面はサクッと仕上げます。
スイーツも焼き物も手軽に作れる250℃オーブン1段
キッチンに調和するシンプル&ベーシックなデザイン。

仕様
(使いやすさ)2品同時あたため(冷凍と常温、冷凍と冷蔵、冷凍と冷凍は不可)/トースト(2枚まで):(オート:途中で裏返し)約8分/庫内灯:白熱球庫内灯×1灯/表示部:液晶(バックライトなし)/簡単操作:料理ボタン、リベイクボタン、トーストボタン
付属品
外して丸洗いテーブルプレート(オーブン兼用)385×311mm 1枚、スチーム小皿 1個、メニューシール
性能
(基本)オーブン 出力:1300W/消費電力:1340W/温度調節:100~210℃・250℃(250℃は短時間出力)、発酵(30・35・40・45℃)/グリル 出力:1300W/消費電力:1340W/レンジ 手動出力:1000W、600W、500W、200W相当、100W相当/消費電力(最高):1450W
形状
(庫内)ワイド&フラット庫内
質量(kg)
約14.8
ホワイト
タイプ
過熱水蒸気 オーブンレンジ
種類
センサー:重量センサー+蒸気・温度センサー
寸法
脚間:350(336)×323(250)
出力
レンジ 最高:1000W(手動:最大3分間/自動:最大3分間)
電源
AC100V(50-60Hz)
内容量(L)
総庫:27
加熱方式
オーブン 最高温度(自動):250℃/方式:上下ヒーター式/ヒーター:上下平面ヒーター/段数:1段、グリル 上下平面ヒーターグリル、スチーム カップ式、過熱水蒸気 カップ式
機能
(メニュー)レシピ数:132/オートメニュー数:106/らくらくプレート焼き:26/ボウルメニュー:20/スピードメニュー:19/ノンフライ:8/リベイク(時間手動設定)
本体外形寸法(mm)
388(440)(扉開時662)×483×355(ハンドル含む)
設置方法
背面 壁ピッタリ左右4.5cm・上方10cm以上(設置時に確保する放熱スペース)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:375×323×213(mm)
使用後の手入方法
庫内底面:外して丸洗いテーブルプレート/庫内側面・背面・天面:汚れを落としやすい庫内側面・背面、お手入れしやすい平面グリルヒーター/コース:清掃(カップ式)・脱臭
年間消費電力量(kWh/年)
70.4
内容量
1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81926927MRO-S7D-W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする