曜日別特売

グラファイトオーブンレンジ アラジン ホワイト [22L]

グラファイトオーブンレンジ アラジン ホワイト [22L] - アラジン

アラジン独自のコンビ技
グラファイトレンジ加熱®でワンランク上の仕上がりに
0.2秒で発熱する「グラファイトヒータ®」による加熱と、マイクロ波によるレンジ加熱を合わせた新技術。サクッとリベイク、ムラなし解凍、時短グリル、外カリ中モチトーストも、すべてかなえます。
リベイク:食材の内部をレンジ加熱で温め、表面をグラファイトヒータでサクッと焼き上げます。できたてのような仕上がりに。
解凍:グラファイトヒータで表面を素早く溶かすことで、マイクロ波の吸収力を高め、効率的にムラなく解凍します。
グリル:グラファイトヒータで、予熱いらずの時短グリル。ヒートトレイを使えば、裏返さず両面が焼け、旨みを閉じ込めます。
トースト:グラファイトヒータとヒートトレイで、トーストの両面を高温で素早く焼き上げます。トースターに負けない仕上がりに。
忙しい日でもボタンひとつで手軽に理想的なあたたかさ
赤外線センサーで食材の温度を瞬時に検知。さらに加熱ムラを防ぐアラジン独自の「ステップウェーブ制御」で、食材を均一にあたためます。自動出力調整機能で、毎回ちょうど良いあたたかさに。飲み物は、40℃~70℃まで5℃単位でお好みの温度設定ができます。
外はカリッと、中はモチモチ アラジントースターのように極上トーストを焼き上げる
レンジ業界最速の1枚を約3分40秒で焼き上げます。付属のヒートトレイを使えば、裏返さなくても両面にしっかり焼き色がつき、極上トーストのできあがり。一度に最大4枚焼くことができます。
レンジで発熱するトレイ:フライパンのように底から加熱 トレイ裏面の特殊な発熱体がレンジ加熱に反応。トレイ全体が高温になることで、トレイにのせた食材を裏返すことなく、しっかりと焼き上げることができます。
リベイクにぴったり:レンジ加熱で使える魔法のラック レンジ加熱でも使えるように設計された金属製のラック。グラファイトヒータの熱源により近づくため、素早くカリッと仕上がります。

付属品
ヒートトレイ、マジックラック、レシピブック
仕様
(お手入れ)庫内コーティング/側面・背面:脱臭コート メニュー/脱臭、(スチーム)簡易スチーム
色
ホワイト
出力
レンジ:1000W※1・800W・600W・500W・200W・100W
枚数
トースト:1~4枚(裏返し不要)
コード長さ(m)
約1.5
内容量(L)
総庫:22
消費電力
(電源)1430W(AC100V)
本体質量(kg)
約15.4
センサー
赤外線センサー、温度センサー
機能
自動メニュー:あたため、解凍、飲み物、トースト、リベイク、手動メニュー:レンジ、オーブン、グリル
温度調節範囲(℃)
オーブン:30~45℃(発酵)、80~250℃※2
年間消費電力量(kWh/年)
72.2kWh/年(レンジ機能:57.9kWh/年、オーブン機能:14.3kWh/年、待機時:0.0kWh/年) 区分:B
省エネ基準達成率(%)
1.01
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81885487AEM-G14AW
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする