曜日別特売
OG-1020YFG 1234yf・PAGオイル入りガス缶 デンゲン 81927076

1234yf・PAGオイル入りガス缶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(3本)
注文コード
81927076
品番
OG-1020YFG
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
内容量(mL)
【PAGオイル】10【R-1234yfガス】20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01mL
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする