VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81927993 品番VD5HN-F
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。

分類バキュームブレーカ 呼び径(A)20(3/4) 端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ 材質(本体)CAC406 適合流体水・温水 耐圧(MPa)水圧にて1.75 流体温度(℃)5〜90 取付方式鉛直から5°以内の正立取付 ストレーナー40メッシュ 材質(ディスク)EPDM・C3604 用途給水設備、空調設備、厨房機器 仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上 使用圧力範囲(MPa)1.0以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする