allsafe
補修用ベルト Tワンピース仕様(調整側)4m
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81928099
品番
H-TP4-C
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
付属品
バックルシート付き コーナープロテクター付
仕様
調整側4m
トラスコ品番
421-6515
材質
ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール
タイプ
Tワンピースタイプ
ベルト長さ(m)
【巻取側】4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません