CKD
CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
形状
ストレート
注文コード
81936933
品番
CG-S2-0
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,043
販売価格(税別)
¥
1,857
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
形状
ストレート
ピッチ
-
接続方式
チューブ外径
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
クリーンエア
CADデータダウンロード