CKD
CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
形状
エルボ
接続口径
M3
注文コード
81936967
品番
CG-L2-M3
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,163
販売価格(税別)
¥
2,875
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
ねじの種類
M
接続口径
M3
形状
エルボ
ピッチ
0.5
接続方式
M×チューブ外径
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
クリーンエア
CADデータダウンロード