曜日別特売
41-187849 iFace Phoneチャーム 2way iFace 81947708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-187849 iFace Phoneチャーム 2way iFace 81947708
41-187849 iFace Phoneチャーム 2way iFace 81947708
41-187849 iFace Phoneチャーム 2way iFace 81947708
41-187849 iFace Phoneチャーム 2way iFace 81947708
41-187849 iFace Phoneチャーム 2way iFace 81947708

iFace Phoneチャーム 2way41-187849

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック/シルバーダイス
内容量1個注文コード81947708品番41-187849
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
¥2,000

ストリートやガーリーなどそれぞれのファッションスタイルに合わせやすいフォンチャーム。
長さを変えて見せ方を選べる2way仕様。
2wayのPhoneチャーム。Tパーツを〇リングに通す位置によって、長さの変更が可能
シグネチャーボールに装着して、ファッションに合わせて楽しめる
iFaceのブランドシンボルが刻印されたチャーム付き
バッグやポーチに付けてファッションアイテムとしても使用可能
スマホ操作時の落下防止に

色
ブラック/シルバーダイス
質量(g)
18
寸法(cm)
2way:21.5×2.5×1.3(全種類ストラップパーツを含んだサイズです。)
材質
ナイロン、アクリル、ポリエステル、ステンレス、亜鉛合金(使用している素材は商品によって異なります。)
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の分解、加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※小さなお子様の手の届かないところで使用・保管してください。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※衣服によっては引っかかったり、破れたりするおそれがあります。
※本製品の使用により、体質によっては肌にかゆみ、赤み、発疹などの症状が出る場合があります。異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し専門医にご相談ください。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※本製品の模様や色には個体差があります。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※金属や樹脂などの硬い素材を使用しているため、デジタルデバイスやケースなどへ傷がつくことがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする