ステンレス旗丁番

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81948177 品番 5KJ-3t-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス(リングは樹脂 軸は鉄) 勝手 横(mm)100 板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)127 ねじ穴数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81948195
2019-06-29
用途:
勝手口ドア開閉不良
建設業・工事業

丁番が摩耗し、動きが悪くなったので、同スペックの物があり交換した。
交換後は、動きがスムーズにななりました。

対象商品:
81948168
2019-06-02
用途:
建物補修
建設業・工事業

ホームセンターでは、てまがかかかりますが、型式がすぐに見つかりました。製品は、良いものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする