ステンレス旗丁番

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81948222 品番 5KJ-31-AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。

材質ステンレス 勝手 板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)127 横(mm)100 ねじ穴数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81948238
2024-07-17
用途:
扉取り付け

前回他の2枚組で安い品を取り付けましたが、当たる所を削ったり、調整に苦労したので、1ミリ偏心の謳い文句にひかれ買って、自作の扉に取り付けてみました。調整の必要もなく、取り付け作業が簡単でした。次からは、全てこちらの品にします。絶対におすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
81948238
2023-10-14
用途:
ドアのヒンジが壊れたので
農・林・水産業

実は取付られませんでした。
軸と取付穴部が5o異なるものが存在します。
(5つの穴寸法は同じです)
5KJ-3t-3Aです。
高さと五つの穴寸法が合っていたので早合点してしまいました。
ご参考になれば幸いです。

対象商品:
81948222
2022-04-14
用途:
ピボットヒンジから丁番ドアへ交換
建設業・工事業

今回2回目の購入になります。取り換え用としては、これ以外にないと思っています。一般暑さ4_なのに厚さ3_で既存隙間が少ない時に最高です。丁番枠側とドア側に段差1ミリあり既存枠の歪みに対応できるところが他にはないと思います。これからもこの商品を使います。

対象商品:
81948222
2021-09-30
用途:
ピボットヒンジから丁番ドアへ交換
建設業・工事業

寸法も細かく、何しろ1ミリのクリアランスがうれしかった。また頼みたいです。ありがとうございました。

対象商品:
81948222
2018-10-06
用途:
建具取付

今まで左右兼用の旗丁番を使ってきたが、柱がほんの少しでもねじれていると、丁番がこじて全閉の直前で抵抗を感じることが多く、しかも兼用の為、両面からネジの皿くりがしてあるので、深さが浅く、頭の小さいネジを選択するか、ネジや丁番の当たる部分を削って調整するしかなかったが、この丁番は、価格は高いが、1o偏芯になっている為、その欠点がない、ネジ頭も気にすることなくしっかり固定できる。ただ吊元の指示の漫画が説明書きされていると、購入時にもっとわかりやすい。ちなみに、このメーカーは扉を引っ張って開ける側から見て丁番が扉の左にあると、左でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする