中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の ドア・扉金物
中西産業の 丁番
ステンレス旗丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81948247
品番
5KJ-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
材質
ステンレス
板厚(mm)
4
勝手
左
仕上
ヘアライン
縦(mm)
127
横(mm)
100
ねじ穴数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応