中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の ドア・扉金物
中西産業の 丁番
ステンレス旗丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
縦(mm)
152
横(mm)
104
ねじ穴数
12
注文コード
81948308
品番
6KJ-4t-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
縦・横・ねじ穴数
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
板厚(mm)
4
勝手
左
仕上
ヘアライン
縦(mm)
152
横(mm)
104
ねじ穴数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応