ステンレス旗丁番

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 縦(mm)127 横(mm)114 ねじ穴数8 注文コード81948378 品番2K-5-4t-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は縦・横・ねじ穴数など38種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 板厚(mm)4 勝手 仕上ヘアライン 縦(mm)127 横(mm)114 ねじ穴数8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-19
用途:
扉の修理
渡辺工務店 様 (建設業・工事業)

ビス穴寸法がピタリの品があり、本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする