中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の ドア・扉金物
中西産業の 丁番
ステンレス旗丁番
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
縦(mm)
127
横(mm)
108
ねじ穴数
8
注文コード
81948475
品番
2K-5-INK-14-4t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
縦・横・ねじ穴数
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
板厚(mm)
4
勝手
右
仕上
ヘアライン
縦(mm)
127
横(mm)
108
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応