5K-51-05 ステンレス5管丁番 中西産業 81948728

5K-51-05 ステンレス5管丁番 中西産業 81948728
5K-51-05 ステンレス5管丁番 中西産業 81948728

ステンレス5管丁番

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個縦(mm)51ねじ穴数6注文コード81948728品番5K-51-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
材質ステンレス(リングは樹脂)勝手無し仕上ヘアライン縦(mm)51横(mm)39ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする