NM-414 軽すぎる!ウォックパン IH リブプラス 81949169

NM-414 軽すぎる!ウォックパン IH リブプラス 81949169
NM-414 軽すぎる!ウォックパン IH リブプラス 81949169
NM-414 軽すぎる!ウォックパン IH リブプラス 81949169
NM-414 軽すぎる!ウォックパン IH リブプラス 81949169
NM-414 軽すぎる!ウォックパン IH リブプラス 81949169
NM-414 軽すぎる!ウォックパン IH リブプラス 81949169
NM-414 軽すぎる!ウォックパン IH リブプラス 81949169

軽すぎる!ウォックパン IH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード81949169品番NM-414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。注ぎ口付き。

質量(g)
(約)430
サイズ(cm)
24
寸法(cm)
40.6×24.7×11.4
深さ(cm)
(約)6.6
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面(底面を除く))焼付け塗装
注意
※IH・ガス火対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする