リブプラス
軽すぎる!ウォックパン IH
本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。注ぎ口付き。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面(底面を除く))焼付け塗装
内容量
1個
注意
※IH・ガス火対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81949169
NM-414
(約)430
24
40.6×24.7×11.4
(約)6.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
81949248
NM-415
(約)550
28
44.6×28.7×11.9
(約)7.1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください