リブプラス
軽すぎる!ウォックパン IH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
28
24
¥1,898
28
¥2,798
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81949248
品番
NM-415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。注ぎ口付き。
質量(g)
(約)550
サイズ(cm)
28
寸法(cm)
44.6×28.7×11.9
深さ(cm)
(約)7.1
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面(底面を除く))焼付け塗装
注意
※IH・ガス火対応