ローラー付きグレモンハンドルL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81949665 品番 DC-X-181RO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法DT(mm)40 材質亜鉛ダイカスト 付属品M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸 種類屋内用 勝手 仕上サチライトクロム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする