中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の 鍵・錠前
中西産業の 空錠・ハンドル単体
ローラー付きグレモンハンドルR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81949692
品番
DC-X-181RO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法DT(mm)
35
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸
種類
屋内用
勝手
右
仕上
サチライトクロム