C-2-06 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ 81949930

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-2-06 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ 81949930
C-2-06 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ 81949930
C-2-06 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ 81949930
C-2-06 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ 81949930
C-2-06 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ 81949930
C-2-06 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ 81949930
C-2-06 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ 81949930
C-2-06 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ 81949930
C-2-06 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ 81949930
C-2-06 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ 81949930
C-2-06 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ 81949930
モノタロウ

防寒ブルゾン 表地綿100

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色チャコール
サイズ5L
内容量1着注文コード81949930品番C-2-06
販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

●首回りには着脱可能なボア襟が付いています。
●手首部2段階ボタン調整可能
●両脇ポケットはデザイン性を重視し、中身の収納物がでにくい逆玉ポケットを採用。ボタンなどを外すことなく容易に手を入れやすい構造になっています。
●胸ポケット付き、簡単に開け閉めできるようになっています。
●左袖上部に深さ約13センチのペンやカッターなどを差し込めるポケット付き。
●内側にポケット付き、収納便利。

用途
建設・土木現場、測量作業(野帳対応を活かせる)、屋外での警備・交通誘導、物流倉庫や駐車場の屋外作業、冬季の設備点検など。
色
チャコール
サイズ
5L
胸囲(cm)
145
肩幅(cm)
65
袖丈(cm)
64
混率(%)
表地:綿100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、ボア:ポリエステル100
着丈(cm)
81
生地
ツイル(表生地)
注意
※防炎素材ではないため、火気・溶接火花の近くでは着用しないでください。
※洗濯の際は、必ず製品の洗濯表示に従ってください。
※ボアや起毛裏地は摩擦で毛羽立ち・毛玉が生じることがあります。
※濃色品は汗や雨で色移りする場合があるため、淡色の衣類との接触や洗濯にご注意ください。
※回転機械の近くでは、裾や袖の巻き込みに注意してください。
※色物を淡色物は分けて洗ってください。洗濯後は形を整えて直ちに干してください。
※家庭洗濯での乾燥機使用は避けてください。
※素材の特性上、他の物に引っかかりやすいので注意してください。
※着用や洗濯で毛羽が抜けて、他の衣料に付着する事があります。付着した毛羽は粘着テープ等で取り除いてください。
※ファーは取り外して洗ってください。
※ファスナーは閉じて洗ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする