- 18-8 HACCP 手付パンチボール  18cm 三宝産業 81950368

18-8 HACCP 手付パンチボール 18cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81950368
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

HACCPに対応している便利なパンチボール

TGK品番
1-0266-1402
材質
18-8ステンレス
外径×深さ(Φmm×mm)
193×70
内径(mm)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする