曜日別特売
48051220 極み耐熱ABS茶碗蒸しスプーン(木目調) オーク 福井クラフト 81951129

極み耐熱ABS茶碗蒸しスプーン(木目調) オーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81951129
品番
48051220
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

美しい木目を持ちながら耐熱ABS樹脂で耐熱温度は100℃、食洗器も対応しているので扱いやすくて衛生的です。

TGK品番
1-1808-0402
材質
耐熱ABS樹脂
全長×幅W(mm)
132×27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする