中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の 鍵・錠前
中西産業の 空錠・ハンドル単体
点検口用ケースハンドル錠(鍵無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81951302
品番
DT-10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト
付属品
ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)
仕上
ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム
取手
ケース取手