点検口用ケースハンドル錠

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81951318 品番DT-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕様コイン錠付き 仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手ケース取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81951293
2023-06-09
用途:
マンションの点検口のハンドル交換
前燃興業有限会社 様 (建設業・工事業)

同じ形だと思ったけど加工がうまくいってほっとしてます。

対象商品:
81951293
2021-08-29
用途:
パイプスペースのハンドル交換
その他業種

商品の寸法などが記載されていたのでピッタリでした。
メーター検針時も開け閉めがスムーズになり助かりました。

対象商品:
81951293
2021-06-08
用途:
点検口のハンドルとして使用。
その他業種

既存の点検口ハンドルよりの交換です、ただ既存品とは形状が違い、
加工が必要です。

対象商品:
81951293
2019-04-06
用途:
商品の取替
有限会社E-プラス 様 (不動産業)

サイズ表記はありますが、画面を拡大しても内容が不明です。
現行金具との取替になりますので、取り付けが可能か内容が不明です。
承認図のPDFがあれば助かります。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする