曜日別特売
48051330 極み 耐熱ABS 162ミニかゆスプーン ウォールナット 福井クラフト 81951409

極み 耐熱ABS 162ミニかゆスプーン ウォールナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81951409
品番
48051330
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

美しい木目を持ちながら耐熱ABS樹脂で耐熱温度は100℃、食洗器も対応しているので扱いやすくて衛生的です。

TGK品番
1-1808-0703
材質
耐熱ABS樹脂
全長×幅W(mm)
162×27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする