PY-C018 チタン槌目ぐい呑み(二重構造) 80ml 片力商事 81951935

チタン槌目ぐい呑み(二重構造) 80ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81951935
品番
PY-C018
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

二重構造で保温・保冷性に優れたチタン製ぐい呑み(おちょこ)です。

用途
美しい槌目模様を施し、手触りもよく、他にない高級感があります。
TGK品番
1-2300-1801
容量(mL)
80
直径×高さ(mm)
57×43
注意
※チタンは軽量でサビにも強く、金属臭が少ない金属なので、ぐい呑みに適した素材です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする