85082 サービングボウル ムーン  グレー ダック 81952425

サービングボウル ムーン グレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81952425
品番
85082
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

かわいらしい球状の容器

TGK品番
1-1686-1001
材質
【本体】メラミン【カバー】AS樹脂
容量(L)
0.8
直径×高さ(mm)
190×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする