曜日別特売
128-2 150MM防爆ベルAC200 鎌田信号機 81952757

150MM防爆ベルAC200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81952757
品番
128-2
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
電圧
AC200V
容量
22VA
周波数
50/60Hz
音量(前方1m)(dB以上)
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする