中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の 鍵・錠前
中西産業の 空錠・ハンドル単体
引寄せハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81952833
品番
SUS-X-15(軸ナシ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
タイプ
防火仕様
種類
屋内用
勝手
左
仕上
電解研磨
寸法L
無し
受け
防火仕様時:ATU-20