中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の 引戸金具・折戸金具
中西産業の 引戸錠
マイティロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81952964
品番
DC-ML-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・ストライクA:亜鉛ダイカスト 、 ストライクB:ステンレス
ハズレ止め:鉄
付属品
ストライクA・ストライクB
勝手
左
仕上
本体・ストライクA:塗装(シルバー) 、 ストライクB:ヘアライン 、 ハズレ止め:クロメート